Legrand - Coffret de batterie - pour onduleur Daker DK Plus references 310175 et 310176
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - pile/batterie
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
largeur - 440 mm
hauteur - 88 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414970827043
Réf. Sonepar
00001082704
Réf. Fournisseur
310663
Réf. Commerciale
Legrand
type d'accessoire/pièce détachée
pile/batterie
accessoire
Oui
pièce détachée
Non
largeur
440 mm
hauteur
88 mm
profondeur
680 mm
Coffret de batterie équipé de batteries, pour extension d'autonomie ou à équiper de batteries, pour alimentation onduleur Daker DK Plus références 310173, 310174, 310175 et 310176
Les Atouts de l'article:
Coffret de batterie externe pour onduleur Daker DK Plus Compatible avec onduleurs références 310173, 310174, 310175 et 310176
Les Atouts de la gamme:
Coupures de courant, baisses de tensions ou surtensions, les événements de nature électrique qui menacent constamment les appareils électroniques peuvent être de différents types. Certaines de ces perturbations électriques passent souvent inaperçues et peuvent pourtant engendrer à elles seules des pertes de productivité et par conséquent augmenter de manière significative les coûts d’exploitation du bâtiment. Gamme Daker : pour applications IT (serveurs, téléphonie...), automatisme industriel, applications critiques en environnement industriel / civil (systèmes de sécurité...)