Legrand - Onduleur monophase Keor DC fiche standard 2P+T - 25VA 25W max - autonomie 30min
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'entrée - 90...264 V
nombre de phases primaires - 1
tension de sortie - 9...19 V
puissance apparente de sortie - 25 VA
temps de pontage à pleine charge - 0 min
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414971529427
Réf. Sonepar
00001152946
Réf. Fournisseur
311010
Réf. Commerciale
Legrand
tension d'entrée
90...264 V
nombre de phases primaires
1
tension de sortie
9...19 V
puissance apparente de sortie
25 VA
temps de pontage à pleine charge
0 min
fréquence primaire
47...63 Hz
fréquence secondaire
49...61 Hz
puissance effective de sortie
25 W
nombre de phases secondaires
1
SNMP
Non
type de tension
DC
hauteur
95 mm
largeur
95 mm
profondeur
28 mm
poids
0.3 kg
possibilité de gestion du réseau
Non
type de construction
appareil indépendant
efficacité totale
98 %
contact de commutation hors tension
Non
fonction de coupure automatique
Non
raccordement d'entrée
C14
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13
0
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19
0
nombre de raccordements de sortie SCHUKO
0
nombre de raccordements de sortie raccordement fixe
0
Onduleur monophasé Keor DC avec fiche standard 2P+T - puissance nominale 25VA 25W maximum - autonomie 30 minutes avec batterie Lithium ion 3,7V 2200mAh - 28,5x95x95mm
Les Atouts de l'article:
Onduleur monophasé Keor DC avec fiche standard 2P+T
Puissance :- nominale 25VA- active 25W maximum
Batteries Lithium ion 3,7V 2200mAh - Autonomie 30 minutes
Tension d'entrée : 90V~ à 264V~ - Tension de sortie réglable : 9V=, 12V=, 15V= ou 19V=
Dimensions : - hauteur : 28,5mm - largeur : 95mm- profondeur 95mm
Les Atouts de la gamme:
Coupures de courant, baisses de tensions ou surtensions, les événements de nature électrique qui menacent constamment les appareils électroniques peuvent être de différents types. Certaines de ces perturbations électriques passent souvent inaperçues et peuvent pourtant engendrer à elles seules des pertes de productivité et par conséquent augmenter de manière significative les coûts d’exploitation du bâtiment. Gamme Keor : pour petits équipements en maison individuelle (télévision, ordinateur, box, switch, console de jeu...), en hôtel ou petit magasin (petit réseau, videosurveillance...) ou dans un bâtiment tertiaire / commerce (ordinateur, terminal point de vente, modem, téléphonie...).
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables