Legrand - Presse-etoupe plastique IP68 PG 13 - noir RAL9011
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - PG
taille de filetages métrique/PG - 13.5
matériau - plastique
indice de protection (IP) - IP68
sans halogène - Oui
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
3414972280273
Réf. Sonepar
00001228027
Réf. Fournisseur
381569
Réf. Commerciale
Legrand
type de filetage
PG
taille de filetages métrique/PG
13.5
matériau
plastique
indice de protection (IP)
IP68
sans halogène
Oui
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz
autre
inclinaison du filetage
1.41 mm
longueur de filetage
12 mm
dimension du profil
24 mm
dimension angulaire hexagonale
24 mm
qualité du matériau
polyamide
traitement de la surface
non traité
renforcé en fibre de verre
Non
résistant aux chocs
Oui
couleur
noir
numéro RAL
9011
protection contre les courbures
Non
avec contre-écrou
Non
fixation sans contre-écrou
Oui
modèle
droit
joint multi-passages
Non
raccord à écrou de câble plat
Non
serre cable
Non
type de garniture d’étanchéité
anneau d'étanchéité
raccord à écrou divisible
Non
température d'utilisation
-20...80 °C
version anti-déflagration
Non
pour Ex-Zone gaz
sans
pour poussière Ex-Zone
sans
pour câble blindé
Non
finition CEM
Non
blindé
Non
Presse-étoupe plastique étanche IP68 livré avec joint de surface filetage PG13 noir RAL9011 - conforme à la norme EN 62444
Les Atouts de l'article:
Conforme à la norme EN 62444
IP68
RAL9011
PG13
Livré avec joint de surface
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables