Legrand - Raccord male droit Metal 2000 PG 42 pour conduit D39,5mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 40 mm
modèle - droit
type de filetage - autre
taille du raccordement fileté - autre
classe de protection (IP), dépendant du tuyau - 65...65
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414970411747
Réf. Sonepar
00001041174
Réf. Fournisseur
382033
Réf. Commerciale
Legrand
diamètre nominal
40 mm
modèle
droit
type de filetage
autre
taille du raccordement fileté
autre
classe de protection (IP), dépendant du tuyau
65...65
filetage rotatif
Oui
type de construction
filetage extérieur
en une pièce
Non
matériau du boîtier/corps
laiton
traitement de la surface
nickelé
plus petit diamètre intérieur du tuyau
40 mm
plus grand diamètre externe du tuyau
49 mm
longueur de filetage
11 mm
hauteur totale
62 mm
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL
Oui
température d'utilisation
-15...60 °C
nombre d'entrées
1
avec raccordement de mise à la terre
Non
Raccord mâle droit Métal 2000 filetage PG 42 pour conduit RTA PVC FP 2000 ou métallo-plastique Ø39,5mm
Les Atouts de l'article:
Raccord métal 2000 - mâle droit
Filetage PG42mm pour conduit Ø40,5mm
Agréé UL et CSA
Agréé RINA : marque de qualité pour les applications navales/marines
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables