Legrand - Raccord male coude 90 Metal 2000 PG11 pour conduit D10mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 10 mm
modèle - droit
type de filetage - autre
taille du raccordement fileté - PG11
classe de protection (IP), dépendant du tuyau - 65...65
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414970411983
Réf. Sonepar
00001041198
Réf. Fournisseur
382323
Réf. Commerciale
Legrand
diamètre nominal
10 mm
modèle
droit
type de filetage
autre
taille du raccordement fileté
PG11
classe de protection (IP), dépendant du tuyau
65...65
filetage rotatif
Oui
type de construction
filetage extérieur
en une pièce
Non
matériau du boîtier/corps
laiton
traitement de la surface
nickelé
plus petit diamètre intérieur du tuyau
12 mm
plus grand diamètre externe du tuyau
18 mm
longueur de filetage
8 mm
hauteur totale
22 mm
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL
Non
température d'utilisation
-15...60 °C
nombre d'entrées
1
avec raccordement de mise à la terre
Non
Raccord mâle coudé 90° Métal 2000 filetage PG11 pour conduit RTA PVC FP 2000 filetage ou métallo-plastique Ø10mm
Les Atouts de l'article:
Raccord métal 2000 - mâle coudé 90° Filetage PG11mm pour conduit Ø10mm Agréé RINA : marque de qualité pour les applications navales/marines
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables