Legrand - Raccord male droit Universale pour conduit PVC D interieur 10mm PG9
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de raccordement - fiche
type de construction - filetage extérieur
diamètre nominal - 10 mm
indice de protection (IP) - IP55
modèle - droit
Minimum d'achat
25 unité(s)
EAN
3414970347336
Réf. Sonepar
00001034736
Réf. Fournisseur
382911
Réf. Commerciale
Legrand
type de raccordement
fiche
type de construction
filetage extérieur
diamètre nominal
10 mm
indice de protection (IP)
IP55
modèle
droit
filetage rotatif
Oui
taille du raccordement fileté
PG9
longueur de filetage
10 mm
en une pièce
Non
plus petit diamètre intérieur du tuyau
10 mm
longueur totale
25 mm
couleur
gris
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR
Non
température d'utilisation
-20...80 °C
Raccord mâle droit Universale pour conduits PVC GE-PVC et FP 2000 Ø intérieur 10mm filetage PG9
Les Atouts de l'article:
Raccord universale mâle droit Filetage PG9mm pour conduit Ø10mm Pour conduit flexible RTA PVC
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables