Legrand - Raccord male droit Universale pour conduit PVC D interieur 12mm et 12,5mm ISO20
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de construction - filetage extérieur
diamètre nominal - 12 mm
indice de protection (IP) - IP55
modèle - droit
filetage rotatif - Oui
Minimum d'achat
25 unité(s)
EAN
3414970347602
Réf. Sonepar
00001034798
Réf. Fournisseur
382923
Réf. Commerciale
Legrand
type de construction
filetage extérieur
diamètre nominal
12 mm
indice de protection (IP)
IP55
modèle
droit
filetage rotatif
Oui
taille du raccordement fileté
M20 x 1,5
longueur de filetage
12 mm
en une pièce
Non
plus petit diamètre intérieur du tuyau
12 mm
longueur totale
28 mm
couleur
gris
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR
Non
température d'utilisation
-20...80 °C
Raccord mâle droit Universale pour conduits PVC GE-PVC et FP 2000 Ø intérieur 12mm et 12,5mm filetage ISO20
Les Atouts de l'article:
Raccord universale mâle droit
Filetage ISO 20mm pour conduit Ø12mm
Pour conduit flexible RTA PVC
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables