Legrand - Ecrou metal PG9 pour presse etoupe- accessoire
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - PG
taille de filetages métrique/PG - 9
couleur - incolore
forme - hexagonal
inclinaison du filetage - 1.411 mm
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
8009561462076
Réf. Sonepar
00001034833
Réf. Fournisseur
386622
Réf. Commerciale
Legrand
type de filetage
PG
taille de filetages métrique/PG
9
couleur
incolore
forme
hexagonal
inclinaison du filetage
1.411 mm
matériau
métal
sans halogène
Oui
qualité du matériau
laiton
traitement de la surface
nickelé
renforcé en fibre de verre
Non
résistant aux chocs
Oui
avec raccordement de mise à la terre
Oui
Ecrou métal filetage PG9 pour presse étoupe métal et conduits flexibles avec raccords métal
Les Atouts de l'article:
Ecrou métal PG9 pour presse-étoupe métal
Filetage PG9
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables