Legrand - Ecrou plastique - PG7- pour presse etoupe

Legrand - Ecrou plastique - PG7- pour presse etoupe

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage - PG

  • taille de filetages métrique/PG - 7

  • couleur - noir

  • inclinaison du filetage - 1.27 mm

  • matériau - plastique

Minimum d'achat

  • 50 unité(s)

EAN

8009561385627

Réf. Sonepar

00001386661

Réf. Fournisseur

386661

Réf. Commerciale

Legrand

type de filetage

PG

taille de filetages métrique/PG

7

couleur

noir

inclinaison du filetage

1.27 mm

matériau

plastique

sans halogène

Oui

qualité du matériau

polyamide

traitement de la surface

non traité

renforcé en fibre de verre

Oui

résistant aux chocs

Oui

Ecrou plastique filetage PG7 pour presse étoupe métal et conduits flexibles avec raccords polyamide

Les Atouts de l'article:

Ecrou plastique PG7 pour presse-étoupes plastique hexagonaux à embase
Noir RAL9011

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables