Legrand - Ecrou plastique ISO12 pour presse etoupe plastique hexagonal a embase - gris

Legrand - Ecrou plastique ISO12 pour presse etoupe plastique hexagonal a embase - gris

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 12

  • couleur - blanc

  • matériau - plastique

  • sans halogène - Oui

Minimum d'achat

  • 50 unité(s)

EAN

8009561386037

Réf. Sonepar

00001386881

Réf. Fournisseur

386881

Réf. Commerciale

Legrand

type de filetage

métrique

taille de filetages métrique/PG

12

couleur

blanc

matériau

plastique

sans halogène

Oui

qualité du matériau

polyamide

traitement de la surface

non traité

résistant aux chocs

Oui

Ecrou plastique filetage ISO12 pour presse étoupe plastique hexagonaux à embase - gris RAL7035

Les Atouts de l'article:

Ecrou plastique pour presse étoupe plastique hexagonal à embase - ISO12
Gris RAL7035

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables