Legrand - Ecrou plastique ISO20 pour presse etoupe plastique hexagonal a embase - gris

Legrand - Ecrou plastique ISO20 pour presse etoupe plastique hexagonal a embase - gris

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 20

  • couleur - blanc

  • inclinaison du filetage - 1.5 mm

  • matériau - plastique

Minimum d'achat

  • 50 unité(s)

EAN

8009561386211

Réf. Sonepar

00001386883

Réf. Fournisseur

386883

Réf. Commerciale

Legrand

type de filetage

métrique

taille de filetages métrique/PG

20

couleur

blanc

inclinaison du filetage

1.5 mm

matériau

plastique

sans halogène

Oui

qualité du matériau

polyamide

traitement de la surface

non traité

renforcé en fibre de verre

Oui

résistant aux chocs

Oui

Ecrou plastique filetage ISO20 pour presse étoupe plastique hexagonaux à embase - gris RAL7035

Les Atouts de l'article:

Ecrou plastique pour presse étoupe plastique hexagonal à embase - ISO20
Gris RAL7035

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables