Legrand - Embout de protection pour conduits rigides MRL D20mm - gris RAL7001
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - autre
traitement de la surface - non traité
diamètre intérieur - 15 mm
diamètre externe - 20 mm
longueur - 20 mm
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
3414970706492
Réf. Sonepar
00001070649
Réf. Fournisseur
387071
Réf. Commerciale
Legrand
matériau
autre
traitement de la surface
non traité
diamètre intérieur
15 mm
diamètre externe
20 mm
longueur
20 mm
qualité du matériau
polyamide
Embout de protection des câbles pour conduits rigides MRL Ø20mm - gris RAL7001
Les Atouts de l'article:
Embout de protection de câble pour MRL Pour conduit rigide IRL 4552 ZH de diamètre 20mm Gris RAL7001
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables