Legrand - Embout de protection pour conduits rigides MRL D50mm - gris RAL7001
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - autre
traitement de la surface - non traité
diamètre intérieur - 45 mm
diamètre externe - 50 mm
longueur - 32 mm
Minimum d'achat
25 unité(s)
EAN
3414970706553
Réf. Sonepar
00001070655
Réf. Fournisseur
387075
Réf. Commerciale
Legrand
matériau
autre
traitement de la surface
non traité
diamètre intérieur
45 mm
diamètre externe
50 mm
longueur
32 mm
qualité du matériau
polyamide
Embout de protection des câbles pour conduits rigides MRL Ø50mm - gris RAL7001
Les Atouts de l'article:
Embout de protection de câble pour MRL
Pour conduit rigide IRL 4552 ZH de diamètre 50mm
Gris RAL7001
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables