Legrand - Conduit metallo-plastique FA simple agrafage D interieur 20,5mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
indice de protection (IP) - IP67
rayon de courbure, statique - 110 mm
diamètre nominal - 21 mm
matériau de la gaine 1ere - PVC
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
3414970348357
Réf. Sonepar
00001034915
Réf. Fournisseur
387424
Réf. Commerciale
Legrand
matériau
acier
indice de protection (IP)
IP67
rayon de courbure, statique
110 mm
diamètre nominal
21 mm
matériau de la gaine 1ere
PVC
diamètre externe
24.5 mm
diamètre intérieur
20.5 mm
matériau de la gaine 1ere
sans gaine
diamètre nominal en pouces
autre
traitement de la surface
galvanisé
joint
sans joint
résistance à la compression
750 N
température d'utilisation
-15...60 °C
couleur
gris
caractéristiques électriques
avec propriétés de conductibilité
accélérateur de flammes
Oui
tenue à la flexion
flexible
Conduit flexible métallo-plastique FA simple agrafage avec raccord métal Ø intérieur 20,5mm
Les Atouts de l'article:
Conduit métallo-plastique FA - simple agrafage
Pour filetage ISO et PG Ø intérieur 21mm
Version sans halogène disponible en sur mesure
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables