Legrand - Repartiteur modulaire 2P 100A - 4 modules

Legrand - Repartiteur modulaire 2P 100A - 4 modules

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 2

  • type de connexion - visser

  • courant nominal - 100 A

  • mode de pose - rail DIN

  • protégé contre les contacts - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3414971978423

Réf. Sonepar

00001197842

Réf. Fournisseur

400401

Réf. Commerciale

Legrand

nombre de pôles

2

type de connexion

visser

courant nominal

100 A

mode de pose

rail DIN

protégé contre les contacts

Oui

section de conducteur, entrée

10...25 mm²

section de conducteur, sortie

10...25 mm²

nombre d'entrées

6

nombre de sorties

6

adapté à un conducteur massif

Oui

adapté à un conducteur multifilaire

Oui

adapté à un conducteur à fil fin

Oui

adapté pour câbles à brins fins sans embout

Oui

adapté pour câbles à brins extra fins

Oui

adapté pour câbles à brins extra fins sans embout

Oui

hauteur

52 mm

largeur

71 mm

profondeur

51 mm

Répartiteur modulaire à barreaux étagés bipolaire 100A 1 arrivée 10mm² à 25mm² en conducteur rigide ou 6mm² à 16mm² en conducteur souple avec ou sans embout et 6 départs - 4 modules

Les Atouts de l'article:

Arrivée 10-25 mm² en conducteur rigide ou 6-16 mm² en conducteur souple avec ou sans embout
6 départs : 1 x 10-25 + 5 x 2,5-10 mm² en conducteur rigide
6 départs : 1 x 6-16 + 5 x 1,5-10 mm² en conducteur souple avec ou sans embout
In = 100A - 40°CUi = 500 V
Ipk = 26 kÂIcw = 4,5 kA

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables