Legrand - Repartiteur modulaire 4P 125A - 6 modules
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
type de connexion - visser
courant nominal - 125 A
mode de pose - rail DIN
protégé contre les contacts - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414971978638
Réf. Sonepar
00001197863
Réf. Fournisseur
400408
Réf. Commerciale
Legrand
nombre de pôles
4
type de connexion
visser
courant nominal
125 A
mode de pose
rail DIN
protégé contre les contacts
Oui
section de conducteur, entrée
10...35 mm²
section de conducteur, sortie
10...35 mm²
nombre d'entrées
10
nombre de sorties
10
adapté à un conducteur massif
Oui
adapté à un conducteur multifilaire
Oui
adapté à un conducteur à fil fin
Oui
adapté pour câbles à brins fins sans embout
Oui
adapté pour câbles à brins extra fins
Oui
adapté pour câbles à brins extra fins sans embout
Oui
hauteur
92 mm
largeur
106 mm
profondeur
51 mm
Répartiteur modulaire à barreaux étagés tétrapolaire 125A 1 arrivée 10mm² à 35mm² en conducteur rigide ou 6mm² à 25mm² en conducteur souple avec ou sans embout et 10 départs - 6 modules
Les Atouts de l'article:
Arrivée 10-35 mm² en conducteur rigide ou 6-25 mm² en conducteur souple avec ou sans embout 10 départs : 3 x 10 -25 + 7 x 2,5-10 mm² en conducteur rigide 10 départs : 3 x 6-16 + 7 x 1,5-10 mm² en conducteur souple avec ou sans embout In = 125A - 40°CUi = 500 V Ipk = 26 kÂIcw = 4,5 kA