Legrand - Disjoncteur de branchement Enedis tetrapolaire non differentiel - 60A

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles (total) - 4

  • nombre de pôles protégés - 3

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 60 A

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - autre

  • pôle neutre sectionné simultanément - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3414970311160

Réf. Sonepar

00001031117

Réf. Fournisseur

401015

Réf. Commerciale

Legrand

nombre de pôles (total)

4

nombre de pôles protégés

3

calibre/courant nominal assigné (In)

60 A

caractéristique de déclenchement (type/courbe)

autre

pôle neutre sectionné simultanément

Oui

pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn)

2.4 kA

profondeur d'encastrement

51 mm

tension assignée (Ue)

400 V

tension d'isolement assignée (Ui)

4000 V

type de tension

AC

fréquence

50...60 Hz

montage encastré

Oui

degré de pollution

2

produits auxiliaires associables

Non

largeur en nombre de modules

6.5

indice de protection (IP)

IP20

température ambiante en fonctionnement

-20...55 °C

section de raccordement cable souple

1...16 mm²

section de raccordement cable rigide

1...25 mm²

antidéflagration

Non

Disjoncteur de branchement Enedis tétrapolaire non différentiel intensité nominale 60A et intensité réglable 30A, 40A, 50A ou 60A agréé NF C 62-412 - nomenclature Enedis 69 31 023

Les Atouts de l'article:

Disjoncteur d'abonné Basse Tension BACO tétrapolaire 250V~ à 400V~ pour tarif à puissance limitée (tarif bleu) de 3kVA à 36kVA - Intensité nominale : 60A
Fonctions : - coupe et sectionne l'ensemble de l'installation- protège contre les surcharges et les courts-circuits - dispose d'un réglage de calibre pour limiter la puissance au contrat souscrit auprès du distributeur d'énergie- plombable
Version sans différentiel
I réglable : 30A, 40A, 50A ou 60A - N° nomenclature Enedis : 69 31 023
Agréé NF C 62-412

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables