Legrand - Disjoncteur branchement Enedis bipolaire differentiel 500mA 60A non reglable
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles protégés - 1
calibre/courant nominal assigné (In) - 60 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.5 A
type de courant différentiel - AC
pôle neutre sectionné simultanément - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414971361706
Réf. Sonepar
00001136175
Réf. Fournisseur
401051
Réf. Commerciale
Legrand
nombre de pôles protégés
1
calibre/courant nominal assigné (In)
60 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n)
0.5 A
type de courant différentiel
AC
pôle neutre sectionné simultanément
Oui
nombre de pôles (total)
2
pouvoir de coupure assigné selon EN 61009
4.5 kA
tension assignée (Ue)
250 V
tension d'isolement assignée (Ui)
4000 V
pouvoir de coupure nominal selon EN 61009-1 (Icn)
4.5 kA
type de tension
AC
fréquence
50 Hz
avec dispositif de verrouillage
Oui
degré de pollution
2
température ambiante en fonctionnement
-20...55 °C
profondeur d'encastrement
76 mm
montage encastré
Non
immunisé contre déclenchements intempestifs
Non
indice de protection (IP)
IP40
section de raccordement cable rigide
1...25 mm²
section de raccordement cable souple
1...16 mm²
Disjoncteur de branchement Enedis bipolaire différentiel 500mA instantané intensité 60A non réglable agréé NF C 62-411 - nomenclature Enedis 69 30 046
Les Atouts de l'article:
Disjoncteur d'abonné Basse Tension BACO bipolaire 250V~ pour tarif à puissance limitée (tarif bleu) de 3kVA à 36kVA - Intensité nominale 60A Fonctions : - coupe et sectionne l'ensemble de l'installation- protège contre les surcharges et les courts-circuits - dispose d'un réglage de calibre pour limiter la puissance au contrat souscrit auprès du distributeur d'énergie- plombable Version différentiel 500mA instantané : assure la protection des personnes contre les contacts indirects et prévient des risques d'incendie en surveillant le niveau d'isolement N° nomenclature Enedis : 69 30 046 Agréé NF C 62-411