Legrand - Platine disjoncteur et compteur electronique triphase pour Drivia 13 et 18

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • hauteur - 550 mm

  • largeur - 250 mm

  • perforation - Oui

  • traitement de la surface - non traité

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3414970526311

Réf. Sonepar

00001052637

Réf. Fournisseur

401184

Réf. Commerciale

Legrand

matériau

plastique

hauteur

550 mm

largeur

250 mm

perforation

Oui

traitement de la surface

non traité

Platine de montage pour 1 disjoncteur et 1 compteur électronique triphasé - 550x250x92mm livrée avec cordons de liaisons 16mm²

Les Atouts de l'article:

Panneau de contrôle tarif bleu pour compteur électronique triphasé CBE ou Linky et disjoncteur de branchement
Livrée avec cordons de liaison 16mm2
Dimensions : - hauteur : 550mm- largeur : 250mm- épaisseur : 92mm- épaisseur utile : 50mm
Répond aux spécifications Enedis - CPT- M&S SPE 13006A

Les Atouts de la gamme:

Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA™ : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia™ Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia™ Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables