Legrand - Habillage + porte transparente pour platines de branchement DRIVIA

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - plastique

  • couleur - autre

  • indice de protection (IP) - IP40

  • finition porte à hublot - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245064011884

Réf. Sonepar

00001401188

Réf. Fournisseur

401188

Réf. Commerciale

Legrand

modèle

autre

matériau

plastique

couleur

autre

indice de protection (IP)

IP40

finition porte à hublot

Oui

largeur

250 mm

hauteur

225 mm

finition porte pour verrouillage de sectionneur

Non

profondeur

102 mm

finition CEM

Non

finition de la surface

autre

Habillage et porte transparente pour platine de montage de disjoncteur de branchement monophasé référence 401181, 401182 et 401191 - blanc RAL9003

Les Atouts de l'article:

Habillage + porte transparente pour platine monophasée dans coffret Drivia 13
Pour platine monophasée référence 401181, 401182 ou 401191

Les Atouts de la gamme:

Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA™ : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia™ Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia™ Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables