Legrand - Porte plans adhesif pour coffrets ou portes Drivia 13 modules ou 18 modules

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - support de schéma de branchement

  • fixation auto-adhésive - Oui

  • couleur - autre

  • matériau - plastique

  • adapté à la largeur de boîtier - 91.4 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245064013895

Réf. Sonepar

00001401389

Réf. Fournisseur

401389

Réf. Commerciale

Legrand

modèle

support de schéma de branchement

fixation auto-adhésive

Oui

couleur

autre

matériau

plastique

adapté à la largeur de boîtier

91.4 mm

numéro RAL

9003

transparent

Non

Porte plans adhésif pour fixation sur coffrets ou portes DRIVIA 13 modules ou 18 modules, coffrets Atlantic et Marina et portes métal et plastique

Les Atouts de l'article:

Porte plans
Se fixe sur les :- coffrets ou portes Drivia 13 modules et 18 modules- coffrets ou portes Atlantic et Marina

Les Atouts de la gamme:

Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA™ : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia™ Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia™ Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables