Legrand - Bac + cadre metal 1 travee Drivia 2x13 + panneau Enedis + coffret Basique
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
nombre de rangées - 2
largeur en nombre de modules - 13
matériau du boîtier/corps - acier
couleur - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414970817846
Réf. Sonepar
00001081784
Réf. Fournisseur
401441
Réf. Commerciale
Legrand
mode de pose
encastré
nombre de rangées
2
largeur en nombre de modules
13
matériau du boîtier/corps
acier
couleur
autre
indice de protection (IP)
autre
hauteur
857 mm
largeur
271 mm
type de capot
optionnel
finition du couvercle
avec échancrure
couvercle/porte transparent(e)
Non
profondeur d'encastrement
166 mm
rail DIN
Non
avec cadre/support de montage
Non
possibilité de montage en saillie
Oui
finition CEM
Non
avec serrure
Non
Bac pour réalisation d’une GTL encastrée avec cadre métal 1 travée 13 modules pour recevoir 1 coffret DRIVIA 13 modules 2 rangées, 1 panneau contrôle Enedis et 1 coffret de communication basique - à fixer dans cloisons sèches
Les Atouts de l'article:
Bac avec cadre métal 1 travée 13 modules - Pour fixation dans cloisons sèches
Pour :- 1 coffret 13 modules 2 rangées- 1 panneau de contrôle Enedis- 1 coffret de communication basique
Hauteur utile totale jusqu'à 850mm
Toutes configurations possibles dans la limite des dimensions utiles
Bac équipable de porte et de trappe réversible
Les Atouts de la gamme:
Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA™ : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia™ Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia™ Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables