Legrand - Coffret distribution isolant XL3160 tout modulaire 2 rangees - 48 modules
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
nombre de rangées - 2
largeur en nombre de modules - 48
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur - gris
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245064018029
Réf. Sonepar
00001401802
Réf. Fournisseur
401802
Réf. Commerciale
Legrand
mode de pose
saillie
nombre de rangées
2
largeur en nombre de modules
48
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur
gris
indice de protection (IP)
IP43
hauteur
450 mm
largeur
575 mm
profondeur
147 mm
type de capot
optionnel
finition du couvercle
avec échancrure
couvercle/porte transparent(e)
Non
profondeur d'encastrement
170 mm
profondeur intérieure
147 mm
rail DIN
Oui
avec cadre/support de montage
Non
possibilité de montage en saillie
Oui
finition CEM
Non
numéro RAL
7035
avec serrure
Non
Coffret de distribution isolant XL³160 tout modulaire 2 rangées de 24 modules 450x575x147mm avec chassis extractible et rails symétriques montés, plastrons, bornier de terre - permet la réalisation d’ensemble certifié NF EN 61439-2 et -3
Les Atouts de l'article:
Coffret de distribution XL³160 tout modulaire 2 rangées 48 modules
Livré complet avec :- rails - plastrons- bornier de terre automatique- bracelets de guidage de fils pour circulation verticale
Dimensions :- hauteur : 450mm- largeur : 575mm- profondeur : 147mm
Flancs latéraux amovibles
Haut et bas amovibles et sécables pour insérer la plaque passe-câbles découpable
Les Atouts de la gamme:
De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables