Legrand - Barres cu pliees racc aval DPX31600 debro prise arr jeu barre alu XL34000 725mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - plat
courant assigné In - 1600 A
flexible - Non
traitement de la surface - non traité
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245064043847
Réf. Sonepar
00001404384
Réf. Fournisseur
404384
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
plat
courant assigné In
1600 A
flexible
Non
traitement de la surface
non traité
Barres cuivre pliées et percées pour raccordement aval DPX³1600 montage vertical version débrochable prises arrière sur jeu de barres aluminium horizontal de transfert, entraxe 75mm - pour montage en armoire XL³4000 profondeur 725mm
Les Atouts de l'article:
Barres cuivre pliées et percées pour le raccordement aval des appareils sur jeu de barres aluminium horizontal de transfert, entraxe 75mm Pour DPX³ vertical version débrochable prises arrière Se montent en XL³4000 profondeur 725mm
Les Atouts de la gamme:
De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables