Legrand - Jeu profiles isolant 250-400A VX3- protect IP2x barres - armoire XL3400
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - plastique
couleur - blanc
numéro RAL - 7035
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245064044394
Réf. Sonepar
00001404439
Réf. Fournisseur
404439
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
autre
matériau
plastique
couleur
blanc
numéro RAL
7035
Jeu de profilés isolants pour la protection IP2X des barres aluminium en C pour réalisation de jeu de barres 250A ou 400A pour répartition verticale VX³ en fond d'armoire XL³400 hauteur 1900mm
Les Atouts de l'article:
Jeu de profilés isolants pour la protection IP2 des barres Se monte en armoire XL³400
Les Atouts de la gamme:
De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.