Legrand - Support isol 250-400A VX3-barre alu en C-gaine cable ext XL3400-int XL3800
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - traverse de montage
matériau - plastique
hauteur - 110 mm
couleur - blanc
numéro RAL - 7035
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245064044509
Réf. Sonepar
00001404450
Réf. Fournisseur
404450
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
traverse de montage
matériau
plastique
hauteur
110 mm
couleur
blanc
numéro RAL
7035
Support isolant pour barre aluminium en C pour réalisation de jeu de barres 250A ou 400A pour répartition verticale VX³ en gaine à câbles externe XL³400 ou gaine à câbles interne XL³800
Les Atouts de l'article:
Support isolant pour barre alu en C
Se monte en gaine à câbles externe XL³400 ou en gaine à câbles interne XL³800
Les Atouts de la gamme:
De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables