Legrand - Barres cuivres rigides DPX3250 sur alu 630-1600A VX3 lat derriere montant
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - plat
courant assigné In - 250 A
flexible - Non
traitement de la surface - non traité
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245064045414
Réf. Sonepar
00001404541
Réf. Fournisseur
404541
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
plat
courant assigné In
250 A
flexible
Non
traitement de la surface
non traité
Barres cuivres rigides préparées pour le raccordement d'un DPX³250 fixe horizontal sur jeu de barres aluminium VX³ alignées 630A à 1600A latéral derrière montant, entraxe 75mm - pour montage en armoire XL³4000 profondeur 725mm ou 975mm
Les Atouts de l'article:
Kit de raccordement préfabriqué VX³ pour DPX³250 horizontal Pour jeu de barres latéral derrière montant Barres cuivres rigides préparées pour le raccordement des appareils sur jeu de barres alu VX³ alignées 630A à 1600A, entraxe 75mm Se monte en armoire XL³ profondeur 725mm ou 975mm Kit pour disjoncteur fixe sans accessoire - Montage sur platine fixe
Les Atouts de la gamme:
Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.