Legrand - Kit raccordement prefabrique DPX3160 horizontal jeu de barres en gaine 725-975
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - plat
courant assigné In - 160 A
flexible - Non
traitement de la surface - non traité
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245064045605
Réf. Sonepar
00001404560
Réf. Fournisseur
404560
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
plat
courant assigné In
160 A
flexible
Non
traitement de la surface
non traité
Barres cuivres rigides préparées pour le raccordement d'un DPX³160 fixe horizontal sur jeu de barres aluminium VX³ alignées 630A à 1600A latéral en gaine à câbles interne profondeur 725mm et 975mm, entraxe 75mm
Les Atouts de l'article:
Kit de raccordement préfabriqué VX³ pour DPX³160 horizontal
Pour jeu de barres latéral en gaine à câbles interne profondeur 725mm et 975mm
Barres cuivres rigides préparées pour le raccordement des appareils sur jeu de barres alu VX³ alignées 630A à 1600A, entraxe 75mm
Kit pour disjoncteur fixe sans accessoire - Montage sur platine fixe
Les Atouts de la gamme:
De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables