Legrand - Chassis colonne VX3IS pour armoire XL34000 hauteur 2200mm et profondeur 725mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition adaptateur de barres collectrices - Non
finition appareil encastré - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245064046008
Réf. Sonepar
00001404600
Réf. Fournisseur
404600
Réf. Commerciale
Legrand
finition adaptateur de barres collectrices
Non
finition appareil encastré
Non
Châssis colonne VX³IS pour armoire XL³4000 hauteur 2200mm et profondeur 725mm avec 1 montant et supports isolants pour barres aluminium, livré avec cloisonnements - réversible pour installation du jeu de barres principal horizontal
Les Atouts de l'article:
Châssis VX³IS constitué d'un montant et de supports isolants pour barres aluminium
Pour armoire XL³4000 hauteur 2200mm et profondeur 725mm
Pour montage en armoire avec gaine à câbles interne, utiliser le montant intermédiaire référence 020851 avec les traverses références 020522 et 020523
Reçoit les bases VX³IS pour appareils et les répartiteurs de rangée HX³ IS
Jeu de barres en aluminium cuivré étamé - Profil spécial pour connexion automatique par pinces - Livré avec cloisonnements
Les Atouts de la gamme:
De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables