Legrand - Base VX3IS223 repartition verticale armoire XL34000 DPX3160 4P avec ou sans diff
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
courant assigné In - 160 A
finition adaptateur de barres collectrices - Non
finition appareil encastré - Non
type de raccordement du circuit principal - raccordement par borne à ressort
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245064046114
Réf. Sonepar
00001404611
Réf. Fournisseur
404611
Réf. Commerciale
Legrand
nombre de pôles
4
courant assigné In
160 A
finition adaptateur de barres collectrices
Non
finition appareil encastré
Non
type de raccordement du circuit principal
raccordement par borne à ressort
Base VX³ pour système de répartition Indice de Service IS223 verticale pour DPX³160 4P avec ou sans différentiel - à fixer sur montants fonctionnels armoire XL³4000 - connexion et déconnexion automatiques sur le châssis colonne VX³ IS
Les Atouts de l'article:
Base VX³IS223 pour DPX³160 4P avec ou sans différentiel
Se fixe sur les montants fonctionnels
Alimentation par pinces
Raccordement amont automatique
Raccordement aval par prises avant
Les Atouts de la gamme:
De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables