Legrand - Repartiteur de rangee HX3IS223 400A 24 modules avec alimentation par pinces

Legrand - Repartiteur de rangee HX3IS223 400A 24 modules avec alimentation par pinces

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - unique

  • nombre de pôles - 4

  • courant assigné CA 50 Hz - 400 A

  • tension assignée à CA 50 Hz - 400...690 V

  • couleur - autre

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245064046602

Réf. Sonepar

00001404660

Réf. Fournisseur

404660

Réf. Commerciale

Legrand

modèle

unique

nombre de pôles

4

courant assigné CA 50 Hz

400 A

tension assignée à CA 50 Hz

400...690 V

couleur

autre

indice de protection (IP)

IP20

longueur

432 mm

nombre de conducteurs (sans mise à la terre)

4

flexible

Oui

nombre de points de dérivation

24

numéro RAL

7035

largeur

200 mm

hauteur

50 mm

Répartiteur de rangée horizontal HX³IS223 400A avec alimentation par pinces - 24 modules, reçoit les bases 4P pour DPX³ et les bases pour appareils modulaires - se monte sur montants fonctionnels en XL³4000

Les Atouts de l'article:

Répartiteur de rangée HX³IS223 400A
24 modules avec alimentation par pinces
Se monte sur montants fonctionnels en XL³4000
Peut être alimenté directement par un jeu de barres VX³ (avec ou sans accessoires de raccordement suivant les configurations) ou par un appareil en tête de rangée

Les Atouts de la gamme:

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables