Legrand - Borne d'arrivee pour peigne d'alimentation - section 6mm2 a 35mm2

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 1

  • type de connexion - visser

  • protégé contre les contacts - Oui

  • hauteur - 37 mm

  • largeur - 17.5 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245064049061

Réf. Sonepar

00001404906

Réf. Fournisseur

404906

Réf. Commerciale

Legrand

nombre de pôles

1

type de connexion

visser

protégé contre les contacts

Oui

hauteur

37 mm

largeur

17.5 mm

profondeur

19 mm

Borne de raccordement pour produit modulaire avec bornes à vis pour alimentation par peigne traditionnel - section de raccordement 6mm² à 35mm²

Les Atouts de l'article:

Borne de raccordement pour produit bornes à vis
Section de raccordement : 6mm² à 35mm²

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables