Legrand - Cordon de repiquage entre 2 rangees disj. 1P+N connexion automatique 2x10mm2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type raccordement 1 - prise SCHUKO, coudée
type raccordement 2 - coupleur coudé CEE
nombre de conducteurs - 2
section nominale du conducteur - 10 mm²
longueur - 580 m
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245064049276
Réf. Sonepar
00001404927
Réf. Fournisseur
404927
Réf. Commerciale
Legrand
type raccordement 1
prise SCHUKO, coudée
type raccordement 2
coupleur coudé CEE
nombre de conducteurs
2
section nominale du conducteur
10 mm²
longueur
580 m
système de connecteur orienté système
Oui
matériau de la gaine
PVC
résistance à la température
70...70 °C
tension nominale (Un)
250...250 V
couleur de gaine
autre
conduit spiralé
Non
avec conducteur de protection
Non
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
avec interrupteur pour câble souple
Non
diamètre externe approx.
5 mm
Cordon de repiquage à connexion automatique permettant l'alimentation entre 2 rangées de disjoncteur 1P+N - section 2x10mm²
Les Atouts de l'article:
Cordon de repiquage Phase + Neutre à connexion automatique
Câble H07-VH (classe 6) permettant de distribuer une intensité de 63A
Section 2x10mm²
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables