Legrand - Peigne d'alimentation universel Phase + Neutre HX3 1P - longueur 18 modules
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 18
nombre de phases - 1
courant permanent nominal (Iu) - 63 A
longueur - 310 mm
dimension du pas - 17.7 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245064049283
Réf. Sonepar
00001404928
Réf. Fournisseur
404928
Réf. Commerciale
Legrand
nombre de pôles
18
nombre de phases
1
courant permanent nominal (Iu)
63 A
longueur
310 mm
dimension du pas
17.7 mm
largeur en nombre de modules
18
adapté au nombre d'appareils
18
section transversale
16 mm²
finition du raccordement électrique
autre
isolé
Oui
tension de fonctionnement nominale max. Ue
230 V
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N
Oui
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire
Non
couleur
autre
Peigne d'alimentation horizontal universel Phase ou Neutre HX³ pour appareils Uni+Neutre à bornes automatiques ou bornes à vis - entraxe des dents 1 module - longueur 18 modules
Les Atouts de l'article:
Peigne universel unipolaire pour l'alimentation d'une rangée ou d'un groupe d'appareils DNX³ et DX³ Uni+Neutre
L'alimentation des peignes peut se faire par :- un appareil “tête de groupe” monophasé avec sorties hautes- 1 cordon de repiquage référence 404927- 1 borne de raccordement à connexion auto référence 405207- 1 borne de raccordement référence 404905
Longueur 18 modules
Entraxe des dents : 1 module
Permet également le regroupement de chaînes photovoltaïques en aval de coupe-circuit unipolaire
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables