Legrand - Peigne vertical VX3 - entraxe 150mm - pour coffret 2 rangees
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
nombre de phases - 1
courant permanent nominal (Iu) - 63 A
dimension du pas - 150 mm
largeur en nombre de modules - 2
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245064050036
Réf. Sonepar
00001405003
Réf. Fournisseur
405003
Réf. Commerciale
Legrand
nombre de pôles
4
nombre de phases
1
courant permanent nominal (Iu)
63 A
dimension du pas
150 mm
largeur en nombre de modules
2
adapté au nombre d'appareils
2
section transversale
25 mm²
finition du raccordement électrique
fourche
isolé
Oui
tension de fonctionnement nominale max. Ue
230 V
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N
Oui
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire
Non
couleur
autre
Peigne d'alimentation vertical monophasé pour répartition VX³ optimisée sans repiquage pour interrupteur différentiel ou parafoudre protégé monobloc intensité maximum 63A - pour coffret 2 rangées entraxe 150mm
Les Atouts de l'article:
Peigne vertical pour montage dans coffrets 2 rangées Drivia, Plexo³, XL³125 et XL³160
Intensité maximum 63A
Entraxe 150mm
Sans repiquage
Parfaitement adapté aux applications logement et petit tertiaire
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables