Legrand - Dispositif raccordement pour peignes verticaux et inter diff 63A ou parafoudre
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 2
nombre de phases - 1
courant permanent nominal (Iu) - 63 A
longueur - 31.7 mm
dimension du pas - 31.7 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245064050098
Réf. Sonepar
00001405009
Réf. Fournisseur
405009
Réf. Commerciale
Legrand
nombre de pôles
2
nombre de phases
1
courant permanent nominal (Iu)
63 A
longueur
31.7 mm
dimension du pas
31.7 mm
largeur en nombre de modules
2
adapté au nombre d'appareils
1
finition du raccordement électrique
goupille
isolé
Oui
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N
Oui
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire
Non
couleur
gris
Accessoire pour raccordement au peigne d'alimentation vertical, les interrupteurs différentiels monophasés 63A 3 modules et les disjoncteurs de protection associés aux parafoudres
Les Atouts de l'article:
Dispositif de raccordement 63A au peigne d'alimentation vertical VX³