Legrand - Peigne dalimentation vertical 125A VX3 bornes automatiques - coffrets 6 rangees
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 10
nombre de phases - 3
courant permanent nominal (Iu) - 125 A
longueur - 756 mm
dimension du pas - 150 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245064050364
Réf. Sonepar
00001405036
Réf. Fournisseur
405036
Réf. Commerciale
Legrand
nombre de pôles
10
nombre de phases
3
courant permanent nominal (Iu)
125 A
longueur
756 mm
dimension du pas
150 mm
section transversale
50 mm²
finition du raccordement électrique
autre
isolé
Oui
tension de fonctionnement nominale max. Ue
400 V
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N
Oui
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire
Non
couleur
gris
Peigne d'alimentation vertical tétrapolaire 125A pour répartition VX³ avec bornes automatiques avec 10 départs Phase et 15 départs Neutre - livré avec des pattes de fixation pour montage latéral et ajustement vertical
Les Atouts de l'article:
Peigne vertical 125A VX³ auto tétrapolaire IPXXB pour coffrets 6rangées - Hauteur : 756mm 10 départs par phase (x3) + 15 départs neutre Capacité des bornes : - alimentation : 16mm² à 35mm² (souple) ou 50mm² (rigide)- départs : 6mm² à 16mm² (souple ou rigide) Livré avec obturateurs pour les bornes d'alimentation non utilisées Montage dans les coffrets XL³160, XL³400