Legrand - Peignes d'alimentation - pour HX3 et VX3
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de phases - 1
courant permanent nominal (Iu) - 63 A
longueur - 310.5 mm
dimension du pas - 17.7 mm
adapté au nombre d'appareils - 18
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414970001924
Réf. Sonepar
00001405044
Réf. Fournisseur
405044
Réf. Commerciale
Legrand
nombre de phases
1
courant permanent nominal (Iu)
63 A
longueur
310.5 mm
dimension du pas
17.7 mm
adapté au nombre d'appareils
18
section transversale
16 mm²
finition du raccordement électrique
goupille
isolé
Oui
tension de fonctionnement nominale max. Ue
400 V
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N
Oui
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire
Non
couleur
autre
Kit de répartition complet pour coffret 4 rangées composé de 1 peigne d'alimentation vertical monophasé pour répartition VX³ optimisée, entraxe 125m et de 8 peignes universels horizontaux référence 404928
Les Atouts de l'article:
KIt complet de répartition
Pour coffrets Drivia 4 rangées 18 modules ou 13 modules
Composition :- 1 peigne vertical VX³ entraxe 125mm- 8 peignes universels horizontaux HX³ référence 404928
4 rangées
Pour Drivia 18 ou 13 modules
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables