Legrand - Peigne d'alimentation 4P tete de groupe HX3 horizontal optimise - 12 modules
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 24
nombre de phases - 3
courant permanent nominal (Iu) - 63 A
longueur - 234 mm
dimension du pas - 17.8 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245064052016
Réf. Sonepar
00001405201
Réf. Fournisseur
405201
Réf. Commerciale
Legrand
nombre de pôles
24
nombre de phases
3
courant permanent nominal (Iu)
63 A
longueur
234 mm
dimension du pas
17.8 mm
largeur en nombre de modules
12
adapté au nombre d'appareils
12
section transversale
16 mm²
finition du raccordement électrique
goupille
isolé
Oui
tension de fonctionnement nominale max. Ue
400 V
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N
Oui
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire
Non
couleur
gris
Peigne d'alimentation horizontal tétrapolaire tête de groupe HX³ optimisé - longueur 12 modules - alimentation du peigne par appareil “tête de groupe” 4P à bornes automatiques ou à partir du module d’alimentation référence 406298
Les Atouts de l'article:
Peigne tétrapolaire "tête de groupe" L'alimentation du peigne peut se faire à partir : - d'un appareil “tête de groupe” tétrapolaire à bornes auto - à partir du module d'alimentation référence 406298 Pour l'alimentation d'une rangée ou d'un groupe d'appareils Livré avec 1 module de protection des dents et un capot d'extrémités Longueur 12 modules