Legrand - Borne de raccordement pour disjoncteur 1P+N a connexion automatique 6mm2 a 25mm2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 2
type de connexion - visser
protégé contre les contacts - Oui
hauteur - 42 mm
largeur - 17.5 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245064052078
Réf. Sonepar
00001405207
Réf. Fournisseur
405207
Réf. Commerciale
Legrand
nombre de pôles
2
type de connexion
visser
protégé contre les contacts
Oui
hauteur
42 mm
largeur
17.5 mm
profondeur
42 mm
Borne de raccordement à vis, à câbler pour disjoncteur 1P+N à connexion automatique - section 6mm² à 25mm² - IP2X
Les Atouts de l'article:
Borne de raccordement pour disjoncteurs DNX³ et DX³ Uni+Neutre
Section de raccordement : 6mm² à 25mm²
IP2X
A vis
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables