Legrand - Kit 10 bornes de connexion interrupteur differentiel 63A tete groupe 2 modules
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 2
type de connexion - sans vis
mode de pose - vis
protégé contre les contacts - Oui
hauteur - 50 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414970341457
Réf. Sonepar
00001034145
Réf. Fournisseur
405209
Réf. Commerciale
Legrand
nombre de pôles
2
type de connexion
sans vis
mode de pose
vis
protégé contre les contacts
Oui
hauteur
50 mm
largeur
45 mm
profondeur
35 mm
Kit de 10 bornes de raccordement pour interrupteur différentiel 63A tête de groupe - permet l'utilisation d'un système en bornes automatiques en rénovation - 2 modules
Les Atouts de l'article:
Borne de raccordement pour interrupteur différentiel 63A tête de groupe 2 modules
Kit de 10 bornes de connexion
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables