Legrand - Peigne d'alimentation 4P pour produit a vis HX3 horizontal optimise
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 24
nombre de phases - 4
courant permanent nominal (Iu) - 63 A
largeur en nombre de modules - 24
adapté au nombre d'appareils - 24
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245064052108
Réf. Sonepar
00001405210
Réf. Fournisseur
405210
Réf. Commerciale
Legrand
nombre de pôles
24
nombre de phases
4
courant permanent nominal (Iu)
63 A
largeur en nombre de modules
24
adapté au nombre d'appareils
24
section transversale
16 mm²
finition du raccordement électrique
goupille
isolé
Non
tension de fonctionnement nominale max. Ue
400 V
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N
Oui
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire
Non
couleur
gris
Peigne d'alimentation horizontal tétrapolaire HX³ pour alimentation d’une rangée d’appareils DX³ à bornes à vis en triphasé + Neutre avec bornes d’arrivées références 405208 - longueur 24 modules
Les Atouts de l'article:
Peigne tétrapolaire pour l'alimentation d'une rangée d'appareils DX³ à bornes à vis en triphasé + neutre avec les bornes d'arrivées référence 405208 Longueur 24 modules Livré avec 1 module de protection des dents Livré avec un capot d'extrémités