Legrand - Repartiteur automatique de rangee 80A ou 125A repartition HX3 plug - 24 modules
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - unique
nombre de pôles - 4
courant assigné CA 50 Hz - 125 A
tension assignée à CA 50 Hz - 400...690 V
couleur - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414970316899
Réf. Sonepar
00001031689
Réf. Fournisseur
405240
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
unique
nombre de pôles
4
courant assigné CA 50 Hz
125 A
tension assignée à CA 50 Hz
400...690 V
couleur
autre
indice de protection (IP)
IP20
longueur
432 mm
nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
4
flexible
Oui
nombre de points de dérivation
24
numéro RAL
7035
largeur
150 mm
hauteur
50 mm
Répartiteur automatique de rangée tétrapolaire HX³ plug 80A à 125A - 24 modules pour fixation directe sur rail référence 020206, 020601 et 020651
Les Atouts de l'article:
Répartiteur automatique de rangée 80A à 125A HX³ plug
24 modules
Courant d'emploi :- 80A maximum sans module d'alimentation 125A- 125A maximum avec module d'alimentation 125A
Connexion et déconnexion automatique des appareils en toute sécurité, même lorsque le répartiteur est sous tension, grâce à l'isolation IP xxB du répartiteur et aux modules de connexion solidaires des appareils
Totale liberté d'implantation et de panachage des appareils : 1P+N, 2P, 3P, 4P blocs différentiels, auxiliaires, appareils de commande... - Sélection de la phase à raccorder par choix du module de connexion
Les Atouts de la gamme:
De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables