Legrand - Jeu de module de connexion L2 (x10) HX3 - pour appareil 80 ou 125 A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 1
nombre de phases - 1
courant permanent nominal (Iu) - 80 A
longueur - 116 mm
dimension du pas - 79 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414970640789
Réf. Sonepar
00001064078
Réf. Fournisseur
405248
Réf. Commerciale
Legrand
nombre de pôles
1
nombre de phases
1
courant permanent nominal (Iu)
80 A
longueur
116 mm
dimension du pas
79 mm
largeur en nombre de modules
10
adapté au nombre d'appareils
1
section transversale
86 mm²
finition du raccordement électrique
fourche
isolé
Oui
tension nominale de tenue aux chocs
0 kV
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq
0 kA
tension de fonctionnement nominale max. Ue
400 V
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N
Non
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire
Non
couleur
gris
Jeu de 10 modules de connexion L2 pour connexion et déconnexion automatique des appareils modulaires sur le répartiteur de rangée HX³IS223 125A référence 404668
Les Atouts de l'article:
Module de connexion pour appareils modulaires sur répartiteur de rangée HX² 80A ou 125A
Jeu de 10 modules de connexion L2
Les Atouts de la gamme:
De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables