Legrand - Commande motorisee ON-OFF pour 1 DX3 1 module par pole -230V - 1 module DIN
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dispositif auxiliaire - connecteur d'entrée à distance
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
montage d'appareils - universel
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245064062916
Réf. Sonepar
00001406291
Réf. Fournisseur
406291
Réf. Commerciale
Legrand
dispositif auxiliaire
connecteur d'entrée à distance
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
montage d'appareils
universel
monté en usine
Non
largeur en nombre de modules
1
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur
0
tension assignée (Ue)
230 V
type de tension d'actionnement
AC/DC
avec autotest avec fonction courant de défaut
Non
adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total)
4
adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale
63 A
Commande motorisée ON et OFF 230V~ pour ouverture et la fermeture à distance de disjoncteur, disjoncteur différentiel, interrupteur différentiel et interrupteur-sectionneur à déclenchement DX³-IS 1 module par pôle - 1 module
Les Atouts de l'article:
Commande motorisée DX³ fonction ON/OFF pour un produit 1 module/pôle - 1 module 230V~ Se monte à gauche des disjoncteurs, disjoncteurs différentiels, interrupteurs différentiels et interrupteurs-sectionneurs à déclenchement DX³-IS Accepte un auxiliaire de commande + un auxiliaire de signalisation ou un auxiliaire de signalisation
Les Atouts de la gamme:
En réussissant l'alliance performante entre pouvoir de coupure élevé, forte intensité nominale et faible encombrement, les disjoncteurs modulaires DX³ répondent parfaitement aux contraintes de sélectivité et de gain de place, tout en assurant une protection optimale des personnes et des biens définie par la norme NF C 15-100. Ils permettent d'éviter la mise hors service de toute l'installation en cas de défaut et de renforcer le pouvoir de coupure de la protection aval. Ils peuvent être installés dans des chantiers résidentiels, petit tertiaire et grand tertiaire avec des pouvoirs de coupure de 6 kA à 50 kA. Le disjoncteur DX³ STOP ARC est une nouveauté Legrand, qui limite le risque d'incendie causé par des défauts d'arc électrique. La gamme DX³ est également composée de disjoncteurs différentiels, d'interrupteurs différentiels ainsi que d'auxiliaires qui assurent le déclenchement à distance des disjoncteurs, et de blocs différentiels adaptables.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables