Legrand - Module d'alimentation DX- borne auto -4 P

Legrand - Module d'alimentation DX- borne auto -4 P

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - technique de raccordement

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245064062985

Réf. Sonepar

00001406298

Réf. Fournisseur

406298

Réf. Commerciale

Legrand

type d'accessoire/pièce détachée

technique de raccordement

Module d'alimentation pour peigne horizontal tétrapolaire tête de groupe HX³ référence 405200, 405201, 405202 - section de raccordement 6mm² à 16mm² - 1 module

Les Atouts de l'article:

Module d'alimentation tétrapolaire
Section de raccordement 6mm² à 16mm²
1 module
A bornes automatiques
4P

Les Atouts de la gamme:

En réussissant l'alliance performante entre pouvoir de coupure élevé, forte intensité nominale et faible encombrement, les disjoncteurs modulaires DX³ répondent parfaitement aux contraintes de sélectivité et de gain de place, tout en assurant une protection optimale des personnes et des biens définie par la norme NF C 15-100. Ils permettent d'éviter la mise hors service de toute l'installation en cas de défaut et de renforcer le pouvoir de coupure de la protection aval. Ils peuvent être installés dans des chantiers résidentiels, petit tertiaire et grand tertiaire avec des pouvoirs de coupure de 6 kA à 50 kA. Le disjoncteur DX³ STOP ARC est une nouveauté Legrand, qui limite le risque d'incendie causé par des défauts d'arc électrique. La gamme DX³ est également composée de disjoncteurs différentiels, d'interrupteurs différentiels ainsi que d'auxiliaires qui assurent le déclenchement à distance des disjoncteurs, et de blocs différentiels adaptables.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables