Legrand - Module raccord par peigne DX tete de groupe - 2P jusqu'a 63A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - technique de raccordement
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245064063005
Réf. Sonepar
00001406300
Réf. Fournisseur
406300
Réf. Commerciale
Legrand
type d'accessoire/pièce détachée
technique de raccordement
Module de raccordement par peigne horizontal tétrapolaire HX³ optimisé pour tête de groupe référence 405200, 405201, 405202 pour DX³, DX³-ID et DX³-IS 2P/2 modules jusqu'à 63A - 1 module
Les Atouts de l'article:
Module de raccordement DX³ par peigne pour produit tête de groupe Pour DX³, DX³-ID et DX³-IS bipolaire jusqu'à 63A Se monte à droite des interrupteurs différentiels DX1-ID, disjoncteurs DX³, interrupteurs sectionneurs DX³-IS 1 module par pôle 1 module Borne auto
Les Atouts de la gamme:
En réussissant l'alliance performante entre pouvoir de coupure élevé, forte intensité nominale et faible encombrement, les disjoncteurs modulaires DX³ répondent parfaitement aux contraintes de sélectivité et de gain de place, tout en assurant une protection optimale des personnes et des biens définie par la norme NF C 15-100. Ils permettent d'éviter la mise hors service de toute l'installation en cas de défaut et de renforcer le pouvoir de coupure de la protection aval. Ils peuvent être installés dans des chantiers résidentiels, petit tertiaire et grand tertiaire avec des pouvoirs de coupure de 6 kA à 50 kA. Le disjoncteur DX³ STOP ARC est une nouveauté Legrand, qui limite le risque d'incendie causé par des défauts d'arc électrique. La gamme DX³ est également composée de disjoncteurs différentiels, d'interrupteurs différentiels ainsi que d'auxiliaires qui assurent le déclenchement à distance des disjoncteurs, et de blocs différentiels adaptables.