Legrand - Interrupteur-sectionneur DX3-IS 1P 250V - 20A - 1 module
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 1
type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
courant permanent nominal (Iu) - 20 A
couleur de l'élément d'actionnement - gris
convient pour montage au sol - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245064064019
Réf. Sonepar
00001406401
Réf. Fournisseur
406401
Réf. Commerciale
Legrand
nombre de pôles
1
type de construction de l'appareil
technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
courant permanent nominal (Iu)
20 A
couleur de l'élément d'actionnement
gris
convient pour montage au sol
Non
finition de l'élément d'actionnement
manette / levier
finition interrupteur général
Oui
finition interrupteur de maintenance/réparation
Non
finition interrupteur de sécurité
Oui
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence
Non
finition de l'inverseur
Non
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA
250 V
tension de fonctionnement normale
0...690 V
courant permanent nominal, AC-21, 400 V
20 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
0 kW
courant nominal de courte durée admissible Icw
0.75 kA
puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V
0 kW
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq
4500 kA
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
1
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
1
nombre de contacts auxiliaires à deux directions
0
commande motorisée en option
Non
commande motorisée intégrée
Non
déclencheur voltmétrique en option
Oui
adapté à une fixation frontale à 4 trous
Non
adapté à une fixation frontale centrale
Non
adapté à un montage en distributeur
Oui
adapté à un montage intermédiaire
Non
verrouillable
Oui
type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
classe de protection (IP), face avant
IP20
Interrupteur-sectionneur DX³-IS 1P 250V~ intensité 20A contact à double coupure et manette grise - 1 module - catégorie d'emploi AC 22A suivant EN 60947-3
Les Atouts de l'article:
Interrupteur-sectionneur DX³-IS avec contacts à double coupure - 1P 250V~ 20A - 1 module Manette grise - Montage sur rail symétrique EN 60715 Accepte un auxiliaire de signalisation DX³ (CA) Catégorie d'emploi AC 22A suivant EN 60947-3
Les Atouts de la gamme:
En réussissant l'alliance performante entre pouvoir de coupure élevé, forte intensité nominale et faible encombrement, les disjoncteurs modulaires DX³ répondent parfaitement aux contraintes de sélectivité et de gain de place, tout en assurant une protection optimale des personnes et des biens définie par la norme NF C 15-100. Ils permettent d'éviter la mise hors service de toute l'installation en cas de défaut et de renforcer le pouvoir de coupure de la protection aval. Ils peuvent être installés dans des chantiers résidentiels, petit tertiaire et grand tertiaire avec des pouvoirs de coupure de 6 kA à 50 kA. Le disjoncteur DX³ STOP ARC est une nouveauté Legrand, qui limite le risque d'incendie causé par des défauts d'arc électrique. La gamme DX³ est également composée de disjoncteurs différentiels, d'interrupteurs différentiels ainsi que d'auxiliaires qui assurent le déclenchement à distance des disjoncteurs, et de blocs différentiels adaptables.