Legrand - Bloc diff adaptable a vis DX3 pour disj 1 module-pole 4P 63A typeAC 1000mAselect

Legrand - Bloc diff adaptable a vis DX3 pour disj 1 module-pole 4P 63A typeAC 1000mAselect

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • courant nominal - 63 A

  • type de courant différentiel - AC

  • tension nominale (Un) - 250...440 V

  • courant de défaut nominal - 1...1 A

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245064105231

Réf. Sonepar

00001410523

Réf. Fournisseur

410523

Réf. Commerciale

Legrand

nombre de pôles

4

courant nominal

63 A

type de courant différentiel

AC

tension nominale (Un)

250...440 V

courant de défaut nominal

1...1 A

courant de défaut nominal ajustable

Non

temps de retard max.

40 ms

temps de retard ajustable

Non

fréquence

50 Hz

tension d'isolement assignée (Ui)

500 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)

4 kV

section de raccordement cable rigide

1.5...35 mm²

section de raccordement cable souple

1.5...25 mm²

immunisé contre déclenchements intempestifs

Non

avec dispositif de verrouillage

Oui

indice de protection (IP)

IP20

degré de pollution

2

température ambiante en fonctionnement

-25...70 °C

Bloc différentiel adaptable DX³ avec sortie basse par bornes à vis pour protection des départs tétrapolaire 400V~ TypeAC 1000mA sélectif 63A pour câblage traditionnel compatible avec disjoncteur 1 module par pôle - 3 modules

Les Atouts de l'article:

Bloc différentiel adaptable DX³ tétrapolaire 400V~ pour disjoncteur 1 module/pôle
Protection des départs : sortie basse par bornes à vis - Type AC : détecte les défauts à composantes alternative
Sensibilité 1000mA sélectif - Intensité nominale 63A - 3 modules
Pour câblage traditionnel
Se monte à droite des disjoncteurs - Conforme à la norme NF EN 61009-1

Les Atouts de la gamme:

En réussissant l'alliance performante entre pouvoir de coupure élevé, forte intensité nominale et faible encombrement, les disjoncteurs modulaires DX³ répondent parfaitement aux contraintes de sélectivité et de gain de place, tout en assurant une protection optimale des personnes et des biens définie par la norme NF C 15-100. Ils permettent d'éviter la mise hors service de toute l'installation en cas de défaut et de renforcer le pouvoir de coupure de la protection aval. Ils peuvent être installés dans des chantiers résidentiels, petit tertiaire et grand tertiaire avec des pouvoirs de coupure de 6 kA à 50 kA. Le disjoncteur DX³ STOP ARC est une nouveauté Legrand, qui limite le risque d'incendie causé par des défauts d'arc électrique. La gamme DX³ est également composée de disjoncteurs différentiels, d'interrupteurs différentiels ainsi que d'auxiliaires qui assurent le déclenchement à distance des disjoncteurs, et de blocs différentiels adaptables.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables