Legrand - Transformateur de courant ferme 80A maximum a connexion rapide
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - transformateurs de courant de protection
courant assigné primaire In - 80 A
diamètre d'ouverture - 10 mm
classe de précision - autre
facteur de limite de surintensité - FS 10
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414971485655
Réf. Sonepar
00001148569
Réf. Fournisseur
412008
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
transformateurs de courant de protection
courant assigné primaire In
80 A
diamètre d'ouverture
10 mm
classe de précision
autre
facteur de limite de surintensité
FS 10
étalonné
Oui
avec protection contre les contacts accidentels
Oui
fixation par encliquetage
Oui
avec barre en cuivre
Non
raccord secondaire
fiche
nombre d'entrées primaires
1
Transformateur de courant fermé ou tore 80A maximum compatible avec écocompteurs références 412030 et 412032
Les Atouts de l'article:
Transformateur de courant compatible Ecocompteur standard et Ecocompteur connecté
Nombre de fils maximum par tore :- 10x1,5mm²- 7x2,5mm²- 4x6mm²- 1x10mm² à 25mm²
Les Atouts de la gamme:
Les compteurs d'énergie modulaires EMDX³ permettent la mesure d'énergie électrique active et réactive consommée/produite par un circuit monophasé ou triphasé en aval du comptage de distribution d’énergie. Ils affichent la consommation d’énergie du circuit mesuré ainsi que d’autres valeurs et les transmettent à des systèmes de supervision ou de gestion de l’énergie. L'affichage se fait sur le produit également par un écran LCD, et certains compteurs sont conformes MID en vue de la refacturation de l'énergie consommée. Les centrales EMDX³ comptent les énergies consommées par les différents circuits, mesurent les valeurs électriques (courant, tension, puissance...) ou analogiques (température) afin de vérifier le bon fonctionnement de l’installation. Elles surveillent la qualité de l’énergie par l’analyse des harmoniques et la mesure de l’énergie réactive et communiquent les valeurs mesurées aux systèmes de supervision ou de gestion d’énergie, en vue d’optimiser les consommations et la qualité énergétique des circuits électriques. Le montage est possible sur rail ou sur plastron ou porte de l'armoire électrique.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables